ドクターメドマー ショートブーツセット

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 ブルー 注文コード44209736 品番DM-4S(B)-SB
参考基準価格(税別)¥160,000 販売価格(税込) ¥141,680
販売価格(税別)
128,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

空気の力によるソフトな加圧力で快適なマッサージが行えるマッサージ器。圧力センサにより、脚の太さに関係なく一定の加圧力で心地よいマッサージが可能。
「ウェーブ」「スクイーズ」「ハイパー」の3モードに加え、新たに「ブースト」モードを搭載。より多彩なマッサージが可能に。

用途空気のよる足のマッサージ機 仕様【マッサージ】もみ上げ&絞り上げ&同時加圧方式&より強く・長い加圧方式 その他(両脚セット)エアー室数/4室(オーバーラップ) セット内容本体、ショートブーツ2本、ショートブーツ用ホース1本、電源コード1本 質量(kg)4.2 ブルー 消費電力(W)34/29、4/4(待機中) 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×240×185 設定範囲空気圧力:4.0〜18.0kPa(30〜135mmHg) 加圧方式もみ上げ約55秒、絞り上げ約39秒、同時加圧約24秒、より強く・長い、加圧約60秒 タイマー設定10、20、30分 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZX00007000 医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
注意
※シリアル管理品となりますので、お客様(都道府県・市町村)情報を確認させて頂く事が有ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする