曜日別特売
M10×90A Uボルト 管用(鉄/ドブ) 大阪魂 44209907

M10×90A Uボルト 管用(鉄/ドブ) 大阪魂 44209907
M10×90A Uボルト 管用(鉄/ドブ) 大阪魂 44209907

Uボルト 管用(鉄/ドブ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法90A
ねじの呼びM10
内容量1個注文コード44209907品番M10×90A
販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
ねじ長さ(mm)35ねじの呼びM10材質ねじピッチ1.5呼び寸法90A寸法H(mm)132寸法E(mm)35寸法P(mm)115寸法R(mm)52表面処理ドブ鋼管外径(mm)101.6ねじ山種類メートル並目
注意
※ナットはついておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44209934
2018-09-12
用途: ほっとけ
建設業・工事業

なめとんかこりゃナットがついてないんなら書いとけお前んとこのお陰でドブナットだけ買わんとあかんやんかクソが

7が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ナットがついていない旨を追記いたします。
宜しくお願い致します。

対象商品 : 44209907
2015-10-05
用途: ポール取付
建設業・工事業

このサイズは、市販ではありません。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
407:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする