Uボルト 管用(鉄/ドブ)

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44210171 品番 M24×550A
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ねじの呼びM24 材質 ねじピッチ3 呼び寸法550A 表面処理ドブ ねじ山種類メートル並目
注意
※ナットはついておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44209934
2018-09-12
用途:
ほっとけ
建設業・工事業

なめとんかこりゃナットがついてないんなら書いとけお前んとこのお陰でドブナットだけ買わんとあかんやんかクソが

7人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ナットがついていない旨を追記いたします。
宜しくお願い致します。

対象商品:
44209907
2015-10-05
用途:
ポール取付
建設業・工事業

このサイズは、市販ではありません。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
407:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする