曜日別特売
TR-DUK001 デスクの下に収納できるケース トライメイト 44210226

TR-DUK001 デスクの下に収納できるケース トライメイト 44210226
TR-DUK001 デスクの下に収納できるケース トライメイト 44210226
TR-DUK001 デスクの下に収納できるケース トライメイト 44210226
TR-DUK001 デスクの下に収納できるケース トライメイト 44210226

デスクの下に収納できるケース

(3件のレビュー)
内容量1個注文コード44210226品番TR-DUK001
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

デスク周りの文房具などを収納できる両面粘着テープで取付けができる収納ケースです。
デスク下のデッドスペースに最適です。
テーブルに設置し、お箸やフォークなどの収納にも使用ができます。
固定がしにくい場合は別売のビスで取付けも可能です。

用途デスク周りの収納やテーブル周りの収納に材質PET+PP寸法(mm)180×200×75ホワイト質量(g)520タイプスライド式
注意
※必ず平面が平らな所に設置してくだい。凹凸がある箇所に設置すると落下の可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 作業机の小物収納に。
農・林・水産業

木の作業机の下に設置。
付属の接着テープではくっつかないので、内側に5㎜程の板をスペーサーとして挟んでビス止めしました。
空きスペースを有効活用できるようになり、小物もまとめられるので非常に便利だと思います。

2026-02-08
用途: 身のまわりのことに
製造業

M5x12ワッシャーを5枚かませてビス(ねじ)止めしました(昭和時代の折りたたみ足テーブルに)

1が参考にしています
対象商品 : 44210226
2024-02-29
用途: 机下
サービス業

両面テープで貼ってたら3日後に剥がれ落下したのでネジを余分に買う事になったので両面テープ改善をした方がよい、もしくはネジも4本付けてくれた方がよい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする