大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
Uボルト 管用(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44210415
品番
M16×300A
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ねじ長さ(mm)
70
ねじの呼び
M16
材質
鉄
ねじピッチ
2
呼び寸法
300A
寸法H(mm)
368
寸法E(mm)
70
表面処理
生地
寸法P(mm)
341
寸法R(mm)
162
鋼管外径(mm)
318.5
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.54MB)