大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
Uボルト 管用(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
44210476
品番
M12×32A
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ねじ長さ(mm)
35
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
呼び寸法
32A
寸法H(mm)
70
材質
鉄
寸法E(mm)
35
表面処理
生地
寸法P(mm)
57
寸法R(mm)
23
鋼管外径(mm)
42.7
ねじ山種類
メートル並目