大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
Uボルト 管用(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
44210494
品番
M12×90A
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
ねじ長さ(mm)
45
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
呼び寸法
90A
寸法H(mm)
131
材質
鉄
寸法E(mm)
45
表面処理
生地
寸法P(mm)
116
寸法R(mm)
52
鋼管外径(mm)
101.6
ねじ山種類
メートル並目