大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
Uボルト 管用(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(6個)
注文コード
44210512
品番
M6×40A
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
ねじ長さ(mm)
25
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
呼び寸法
40A
寸法H(mm)
68
材質
鉄
寸法E(mm)
25
表面処理
生地
寸法P(mm)
57
寸法R(mm)
26
鋼管外径(mm)
48.6
ねじ山種類
メートル並目