大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
Uボルト 管用(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
44210537
品番
M8×10A
販売価格(税込)
¥515
販売価格(税別)
¥
468
バスケットに入れる
ねじ長さ(mm)
24
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
呼び寸法
10A
寸法H(mm)
38
材質
鉄
寸法E(mm)
24
表面処理
生地
寸法P(mm)
27
寸法R(mm)
9.5
鋼管外径(mm)
17.3
ねじ山種類
メートル並目