大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
Uボルト 管用(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
呼び寸法
15A
注文コード
44210546
品番
M8×15A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
呼び寸法・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ長さ(mm)
24
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
呼び寸法
15A
寸法H(mm)
42
材質
鉄
寸法E(mm)
24
表面処理
生地
寸法P(mm)
31
寸法R(mm)
12
鋼管外径(mm)
21.7
ねじ山種類
メートル並目