大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
Uボルト 管用(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(3個)
呼び寸法
65A
注文コード
44210555
品番
M8×65A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
呼び寸法・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ長さ(mm)
30
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
呼び寸法
65A
寸法H(mm)
96
材質
鉄
寸法E(mm)
30
表面処理
生地
寸法P(mm)
86
寸法R(mm)
40
鋼管外径(mm)
76.3
ねじ山種類
メートル並目