大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
Uボルト 船舶用 A形(鉄/ドブ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44210634
品番
M16×100A
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ねじ長さ(mm)
50
ねじの呼び
M16
ねじピッチ
2
呼び寸法
100A
寸法H(mm)
141
材質
鉄
寸法E(mm)
50
表面処理
ドブ
寸法R(mm)
59
鋼管外径(mm)
114.3
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.12MB)