大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
Uボルト 船舶用 A形(鉄/ドブ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44210643
品番
M16×125A
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ねじ長さ(mm)
50
ねじの呼び
M16
ねじピッチ
2
呼び寸法
125A
寸法H(mm)
167
材質
鉄
寸法E(mm)
50
表面処理
ドブ
寸法R(mm)
72
鋼管外径(mm)
139.8
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.12MB)