大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
Uボルト 船舶用 A形(鉄/ドブ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44210677
品番
M20×225A
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
ねじ長さ(mm)
60
ねじの呼び
M20
ねじピッチ
2.5
呼び寸法
225A
寸法H(mm)
274
材質
鉄
寸法E(mm)
60
表面処理
ドブ
寸法R(mm)
124
鋼管外径(mm)
241.8
ねじ山種類
メートル並目