大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
Uボルト 船舶用 A形(鉄/ドブ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44210783
品番
M36×750A
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ねじ長さ(mm)
100
ねじの呼び
M36
ねじピッチ
4
呼び寸法
750A
寸法H(mm)
818
材質
鉄
寸法E(mm)
100
表面処理
ドブ
寸法R(mm)
387
鋼管外径(mm)
762
ねじ山種類
メートル並目