大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
Uボルト 船舶用 A形(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44210887
品番
M24×400A
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
ねじ長さ(mm)
70
ねじの呼び
M24
材質
鉄
ねじピッチ
3
呼び寸法
400A
寸法H(mm)
444
寸法E(mm)
70
表面処理
生地
寸法R(mm)
207
鋼管外径(mm)
406.4
ねじ山種類
メートル並目