大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
Uボルト 船舶用 A形(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44210905
品番
M30×500A
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじ長さ(mm)
85
ねじの呼び
M30
材質
鉄
ねじピッチ
3.5
呼び寸法
500A
寸法H(mm)
556
寸法E(mm)
85
表面処理
生地
寸法R(mm)
259
鋼管外径(mm)
508
ねじ山種類
メートル並目