Uボルト 船舶用 C形(鉄/ドブ)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44211106 品番 M10×50A
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじ長さ(mm)30 ねじの呼びM10 材質 ねじピッチ1.5 呼び寸法50A 寸法H(mm)86 寸法E(mm)30 表面処理ドブ 寸法R(mm)32 鋼管外径(mm)60.5 ねじ山種類メートル並目
関連資料:(0.15MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44211115
2018-03-11
用途:
船台への車軸固定

ギリギリで使えましたが、出来れば、せめてあと5cmなり10cmなり長さのバリエーションがあると、より使い勝手が良いなと感じました。
5センチ刻みで+30センチまで揃えてほしいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1185:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする