大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
Uボルト 船舶用 C形(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44211167
品番
M12×65A
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
呼び寸法
65A
寸法H(mm)
108
寸法R(mm)
40
鋼管外径(mm)
76.3
材質
鉄
ねじピッチ
1.75
ねじ長さ(mm)
35
寸法E(mm)
35
表面処理
生地
ねじの呼び
M12
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.15MB)