大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
Uボルト 船舶用 C形(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44211176
品番
M12×80A
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
呼び寸法
80A
寸法H(mm)
120
寸法R(mm)
46
鋼管外径(mm)
89.1
材質
鉄
ねじピッチ
1.75
ねじ長さ(mm)
35
寸法E(mm)
35
表面処理
生地
ねじの呼び
M12
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.15MB)