※寸法図
大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
アイボルト ウィット(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(4個)
注文コード
44211352
品番
1"(L=38)
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
寸法C(mm)
20
寸法D(mm)
45
寸法H(mm)
90
寸法a(mm)
90
寸法b(mm)
50
寸法h(mm)
45
寸法t(mm)
18
ねじの呼び
1"
材質
ステンレス
長さ(mm)
38
ねじ径
1
山数
8
頭部形状
アイボルト
ねじ山種類
ウィット