アイボルト ウィット(ステンレス/ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25個) 注文コード 44211377 品番 1/2(L=22)
販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
寸法C(mm)10 寸法D(mm)25 寸法H(mm)51 寸法a(mm)50 寸法b(mm)30 寸法h(mm)26 寸法t(mm)9 ねじの呼び1/2 材質ステンレス 長さ(mm)22 山数12 表面処理ブラック 頭部形状アイボルト ねじ山種類ウィット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする