※寸法図

アイボルト ウィット(ステンレス/ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200個) 注文コード 44211386 品番 1/4(L=14)
販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
寸法C(mm)5 寸法D(mm)13 寸法H(mm)27.2 寸法a(mm)24.5 寸法b(mm)14.5 寸法h(mm)15 寸法t(mm)4 ねじの呼び1/4 材質ステンレス 長さ(mm)14 山数20 表面処理ブラック 頭部形状アイボルト ねじ山種類ウィット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする