※寸法図
大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
アイボルト ウィット(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44211395
品番
3/8(L=18)
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
寸法C(mm)
8
寸法D(mm)
20
寸法H(mm)
41.5
寸法a(mm)
41
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
21
寸法t(mm)
7
ねじの呼び
3/8
材質
ステンレス
長さ(mm)
18
山数
16
表面処理
ブラック
頭部形状
アイボルト
ねじ山種類
ウィット