※寸法図
大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
アイボルト ウィット(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44211422
品番
1/4(L=14)
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
寸法C(mm)
5
寸法D(mm)
13
寸法H(mm)
27.2
寸法a(mm)
24.5
寸法b(mm)
14.5
寸法h(mm)
15
寸法t(mm)
4
ねじの呼び
1/4
材質
ステンレス
長さ(mm)
14
山数
20
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
アイボルト
ねじ山種類
ウィット