※寸法図
大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
アイボルト ウィット(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(6個)
注文コード
44211483
品番
3/4(L=30)
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
寸法C(mm)
16
寸法D(mm)
35
寸法H(mm)
71
寸法a(mm)
72
寸法b(mm)
40
寸法h(mm)
35
寸法t(mm)
13
ねじの呼び
3/4
材質
鉄
長さ(mm)
30
山数
10
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
アイボルト
ねじ山種類
ウィット