大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
アイボルト ウィット(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44211517
品番
1"(L=38)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
20
寸法D(mm)
45
寸法H(mm)
90
寸法a(mm)
90
寸法b(mm)
50
寸法h(mm)
45
寸法t(mm)
18
ねじの呼び
1"
材質
鉄
長さ(mm)
38
山数
8
表面処理
クロメート
頭部形状
アイボルト
ねじ山種類
ウィット