※寸法図

アイボルト ウィット(鉄/クロメート)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44211526 品番7/8(L=35)
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
寸法C(mm)18 寸法D(mm)40 寸法H(mm)80.5 寸法a(mm)81 寸法b(mm)45 寸法h(mm)40 寸法t(mm)15 ねじの呼び7/8 材質 長さ(mm)35 山数9 表面処理クロメート 頭部形状アイボルト ねじ山種類ウィット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする