大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
アイボルト ウィット(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
ねじ径
1/2
注文コード
44211535
品番
1/2(L=22)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじ径・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
10
寸法D(mm)
25
寸法H(mm)
51
寸法a(mm)
50
寸法b(mm)
30
寸法h(mm)
26
寸法t(mm)
9
ねじの呼び
1/2
材質
鉄
長さ(mm)
22
ねじ径
1/2
山数
12
表面処理
クロメート
頭部形状
アイボルト
ねじ山種類
ウィット