※寸法図
大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
アイボルト ウィット(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(70個)
ねじ径
5/16
注文コード
44211605
品番
5/16(L=15)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじ径・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
6
寸法D(mm)
16
寸法H(mm)
33.3
寸法a(mm)
32.6
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
17
寸法t(mm)
5
材質
鉄
長さ(mm)
15
ねじ径
5/16
山数
18
表面処理
ドブ
頭部形状
アイボルト
ねじ山種類
ウィット