※寸法図
大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
アイボルト ウィット(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
44211614
品番
5/8(L=27)
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
寸法C(mm)
12.5
寸法D(mm)
30
寸法H(mm)
60
寸法a(mm)
60
寸法b(mm)
35
寸法h(mm)
30
寸法t(mm)
11
材質
鉄
長さ(mm)
27
ねじ径
5/8
山数
11
表面処理
ドブ
頭部形状
アイボルト
ねじ山種類
ウィット