※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
アイボルト ウィット(鉄/生地)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44211657
品番
1"3/8(L=55)
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
長さL(mm)
55
ねじの呼び
1"3/8
材質
鉄
山数
6
表面処理
生地