3Dアースシャワー 安心ストップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44211669 品番 3D-LPK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

左右360度、上下90度回転!自由自在に角度調節が可能
シャワーの散水位置に身体を合わせるのではなく、浴びたい位置や洗いたいところにシャワーの散水を自由に設定できる全く新しいシャワー
節水効果最大60%
手元のスイッチでシャワーの通水と止水、水流調整が可能
アダプター付属でほとんどのメーカーでご使用いただけます
【そのままで使用可能】TOTO、INAX、SAN-EI、KAKUDAI、GROHE
【アダプター使用】KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ

ライトピンク 用途シャワーヘッド、節水シャワーとして。日本製/節水/3D/角度調節/おしゃれ セット内容シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書
注意
※ご注文前にご自宅のシャワーヘッドが取り外し可能かをご確認下さい
※バランス釜のお風呂には使用できませんのでご注意ください
※節水効果は同メーカー同士の比較によるものです。使い方にもより水道代が減ることをお約束するものではありません
※手元スイッチでの止水は一時的な止水にのみ使用してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする