※寸法図
大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
アイボルト ウィット(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(120個)
注文コード
44211675
品番
1/4(L=12)
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
寸法C(mm)
5
寸法D(mm)
13
寸法H(mm)
27.2
寸法a(mm)
24.5
寸法b(mm)
14.5
寸法h(mm)
15
寸法t(mm)
4
ねじの呼び
1/4
材質
鉄
長さ(mm)
12
山数
20
表面処理
生地
頭部形状
アイボルト
ねじ山種類
ウィット