※寸法図
大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
アイボルト ウィット(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(70個)
注文コード
44211684
品番
5/16(L=15)
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
寸法C(mm)
6
寸法D(mm)
16
寸法H(mm)
33.3
寸法a(mm)
32.6
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
17
寸法t(mm)
5
ねじの呼び
5/16
材質
鉄
長さ(mm)
15
山数
18
表面処理
生地
頭部形状
アイボルト
ねじ山種類
ウィット