大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
アイボルト 細目(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M12
ねじピッチ
1.25
注文コード
44211693
品番
M12P1.25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじ径・ねじピッチ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.25
材質
鉄
ねじ径
M12
表面処理
生地
頭部形状
アイボルト
ねじ山種類
メートル細目