大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
アイボルト 細目(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44211711
品番
M30P2.0
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M30
ねじピッチ
2
材質
鉄
ねじ径
M30
表面処理
生地
頭部形状
アイボルト
ねじ山種類
メートル細目