大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
アイボルト 細目(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44211727
品番
M30P3.0
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M30
ねじピッチ
3
材質
鉄
ねじ径
M30
表面処理
生地
頭部形状
アイボルト
ねじ山種類
メートル細目