大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
アイボルト 細目(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44211736
品番
M36P3.0
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M36
ねじピッチ
3
材質
鉄
ねじ径
M36
表面処理
生地
頭部形状
アイボルト
ねじ山種類
メートル細目