M48P3.0 アイボルト 細目(鉄/生地) 大阪魂 44211745

アイボルト 細目(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44211745 品番 M48P3.0
販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
ねじの呼びM48 ねじピッチ3 材質 ねじ径M48 表面処理生地 頭部形状アイボルト ねじ山種類メートル細目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする