エコアクアシャワーSPA

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44211748 品番BF-SM6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ウルトラファインバブル約6000万個
優れた洗浄力を追求した3種類の吐水
快適なバスタイムをアシストする操作性に優れたシャワーヘッド
優れた節水性能で家計をサポート
最適流量6.5L/分で従来シャワーと比較し年間35%の節水

用途シャワーヘッド、節水シャワーとして。ウルトラファインバブル/風呂/お風呂/バスルーム/バスグッズ/バス用品/節水/節約/洗浄/吐水/止水機能/ミスト/パワーマッサージ/アクアスプレー/皮脂汚れ 質量(kg)1 接続ねじG1/2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×15×23 取付ネジ径G1/2
注意
※他社製シャワーヘッドをご使用の場合、接続用アダプターとあわせてご購入ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする