大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
アイボルト 足長 ウィット(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
ねじ径
1/2
注文コード
44211763
品番
1/2×60
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
1/2
長さ(mm)
60
山数
12
材質
ステンレス
ねじ径
1/2
頭部形状
アイボルト
ねじ山種類
ウィット