ホームテイスト
ホームテイストの 理美容小物
ホームテイストの ケース・ポーチ
中身が見やすいコスメボックス【Ravis-ラヴィス-】
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44211766
品番
CB-2DW-PK
参考基準価格(税別)
¥2,719
販売価格(税込)
¥2,959
販売価格(税別)
¥
2,690
バスケットに入れる
中身が見やすいコスメボックス!
化粧品もメイク道具もスッキリ大容量収納です!
用途
中身が見やすいクリアカバーなので、忙しい朝でも快適にお使い頂けます。
引出しには平たいものや小物をまとめて収納できます!
取っ手がついているので、リビングやベッドルームに持ち運ぶとメイクスペースに早変わり!
材質
プラスチック
質量(kg)
1.16
色
ピンク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26×18×36
注意
完成品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
910
/
税込
¥
1,001
北海道地方
数量1につき
¥
2,273
/
税込
¥
2,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません