大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
アイボルト 足長 ウィット(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
ねじ径
3/8
注文コード
44211772
品番
3/8×100
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
3/8
長さ(mm)
100
山数
16
材質
ステンレス
ねじ径
3/8
頭部形状
アイボルト
ねじ山種類
ウィット