5/8×100 アイボルト 足長 ウィット(ステンレス)(小箱) 大阪魂 44211781

アイボルト 足長 ウィット(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) ねじ径5/8 注文コード44211781 品番5/8×100
販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980
この商品はねじ径・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)100 山数11 材質ステンレス ねじ径5/8 頭部形状アイボルト ねじ山種類ウィット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする