大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
アイボルト 足長 ウィット(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
ねじ径
5/8
注文コード
44211797
品番
5/8×50
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
50
山数
11
材質
ステンレス
ねじ径
5/8
頭部形状
アイボルト
ねじ山種類
ウィット