大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
アイボルト 足長 ウィット(鉄/3価ホワイト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44211806
品番
1/2×50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
1/2
山数
12
材質
鉄
長さ(mm)
50
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
アイボルト
ねじ山種類
ウィット