3/8×50 アイボルト 足長 ウィット(鉄/3価ホワイト) 大阪魂 44211815

アイボルト 足長 ウィット(鉄/3価ホワイト)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44211815 品番3/8×50
販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼び3/8 山数16 材質 長さ(mm)50 表面処理3価ホワイト 頭部形状アイボルト ねじ山種類ウィット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする