1/2×50 アイボルト 足長 ウィット(鉄/生地) 大阪魂 44211842

アイボルト 足長 ウィット(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼び1/2 注文コード44211842 品番1/2×50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はねじの呼びなど3種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼び1/2 山数12 材質 長さ(mm)50 表面処理生地 頭部形状アイボルト ねじ山種類ウィット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする