5/8×50 アイボルト 足長 ウィット(鉄/生地) 大阪魂 44211867

アイボルト 足長 ウィット(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44211867 品番 5/8×50
販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
ねじの呼び5/8 山数11 材質 長さ(mm)50 表面処理生地 頭部形状アイボルト ねじ山種類ウィット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする